Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGENN11921
Cod. Produttore
NSYBBT1U80P
Cod. EAN
3606480172496

Informazioni di prodotto

Ripiano estraibile 19" profondità 1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripiano telescopico fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici. Lamiera di acciaio, vernice grigia RAL 7035, supporta un carico di 45 kg. Adatto per profondità del rack di 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 658 mm, regolabile in passi di 50 mm. La mensola è forata.

esecuzione

fondo scomparto

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

2200 mm

profondità

800 mm

larghezza

430 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

numero RAL

7035

altezza

43 mm

max. capacità di carico

45

materiale

metallo

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Ripiano estraibile 19" profondità 1000