Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGEG250N
Cod. Produttore
EG250N
Cod. EAN
3700575913251

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 2U
  • Larghezza utile: 415 mm
  • Profondità utile: 250 mm
  • Capacità carico max: 20 kg
  • Materiale: metallo
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: GGM EG250N

Documentazione tecnica

Ripiano estraibile in metallo di colore nero, progettato per l'integrazione di piccole attrezzature non rackable. Adatto per montaggio in formato 19", con altezza di 2 unità rack (2U) e profondità utile di 250 mm. La struttura traforata garantisce una buona ventilazione, mentre la capacità di carico massima è di 20 kg. Le dimensioni utili sono 415 mm di larghezza e 88,9 mm di altezza, con finitura RAL 9005. Ideale come fondo scomparto per organizzare e supportare componenti elettrici in modo sicuro e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: permette l'integrazione di piccole attrezzature non rackable.

colore

Nero

larghezza

415 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

88,9 mm

profondità

250 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

20 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano estraibile 19" 2U 250mm portata 20kg nero per armadi rack LAN