Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
larghezza
410 mm
Tipologia
Fondo scomparto
altezza
44,45 mm
profondità
600 mm
numero RAL
9005
max. capacità di carico
35 kg
materiale
Metallo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te