› Sicurezza › Sistemi Audio › Varie Audio

RIPIANO APPARECCHIATURE 2 U RACK

Cod. Rexel N3PRP02
Cod. Produttore PRP02

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2U
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Installazione: Ordinata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Funzionale
  • Versatilità: Ampia
  • Serie: N3PRP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il N3PRP02 è un ripiano per apparecchiature di dimensioni 2U, progettato per ottimizzare lo spazio e garantire un'installazione ordinata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ripiano offre robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, permettendo di organizzare efficacemente l'equipaggiamento. Con un design funzionale, il N3PRP02 è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e praticità nel proprio sistema elettrico.
RIPIANO APPARECCHIATURE 2 U RACK