Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPLM375
Cod. Produttore
ARPLM375

Informazioni di prodotto

RIP.19 FISSO 2U PROF.375MM GRIGIO

Documentazione tecnica

Ripiano fisso da 19 pollici con altezza 2U e profondità utile di 375 mm, realizzato in metallo di colore grigio RAL 7035. Progettato come fondo scomparto, è traforato per garantire una migliore aerazione e permette l'integrazione di piccole attrezzature non rackable. La larghezza utile è di 440 mm, con un'altezza di 88,9 mm e una profondità di 375 mm. Supporta un carico massimo fino a 20 kg, offrendo robustezza e affidabilità per applicazioni in ambito elettrico e di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: permette l'integrazione di piccole attrezzature non rackable.

colore

Grigio

larghezza

440 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

88,9 mm

profondità

375 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

materiale

Metallo

Produttore

Ripiano 19" fisso 2U profondità 375mm grigio per armadi rack LAN