Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE400409
Cod. Produttore
400409
Cod. EAN
3414971978669

Informazioni di prodotto

Ripartitore modulare 4 poli da 125A, progettato per ottimizzare l’installazione elettrica con massima efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN35
  • Coperchio trasparente rotante a 180° per visibilità interna
  • Fori sfalsati per un cablaggio semplice e ordinato
  • Sistema anti-perdita della vite per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione sicura e affidabile della corrente
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla chiara marcatura
  • Maggiore efficienza energetica grazie a collegamenti ottimizzati

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripartitori modulari tetrapolari 125A. Ingombro 8 moduli, 14 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

tipo di collegamento

avvitare

tipo di montaggio

barra DIN

altezza

92 mm

corrente nominale

125

numero di poli

4

profondità

51 mm

larghezza

143 mm

Produttore

RIPARTITORE MODULARE 4P 125A 8M

€ 52,53 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 6 pz.
Qta imballo: 6 pz.
6 pz.
Q.tà consigliata info