Prodotti /

Cod. Rexel
IW1034037
Cod. Produttore
1034037
Cod. EAN
8024873239840

Informazioni di prodotto

Ripartitore elettrico progettato per garantire efficienza e sicurezza nella distribuzione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazione agevole in spazi ridotti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e affidabilità
  • Facilità di connessione con 1 ingresso e 6 uscite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione sicura di correnti fino a 175 A
  • Distribuzione elettrica efficiente per impianti versatili
  • Risparmio energetico grazie a materiali conduttivi di qualità
Il ripartitore 3 poli con un'uscita principale e sei uscite secondarie è progettato per fornire una distribuzione elettrica efficiente e sicura. Realizzato in rame di alta qualità, questo dispositivo è in grado di gestire una corrente di 175 A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un numero di poli pari a tre e sei punti di uscita, questo ripartitore offre versatilità e praticità per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici. La sua progettazione attenta e l'uso di materiali di prima scelta assicurano prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il ripartitore 3 poli con un'uscita principale e sei uscite secondarie è progettato per fornire una distribuzione elettrica efficiente e sicura. Realizzato in rame di alta qualità, questo dispositivo è in grado di gestire una corrente di 175 A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un numero di poli pari a tre e sei punti di uscita, questo ripartitore offre versatilità e praticità per soddisfare le esigenze di vari impianti elettrici. La sua progettazione attenta e l'uso di materiali di prima scelta assicurano prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

colore

Altro

larghezza

80 mm

altezza

71 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

3

lunghezza

42 mm

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

175 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V