Prodotti /

Cod. Rexel
IW1034050
Cod. Produttore
1034050
Cod. EAN
8024873239703

Informazioni di prodotto

Il ripartitore IW1034050 offre un'installazione rapida e sicura, ottimizzando la distribuzione elettrica in impianti fino a 125 A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Connessioni protette per una maggiore sicurezza
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione efficiente dell’energia
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Ottimizzazione dello spazio con finitura professionale
Il ripartitore è un dispositivo essenziale per la distribuzione elettrica, progettato per gestire carichi fino a 125 A. Questo modello è dotato di un polo e di otto punti di uscita, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia. Realizzato in materiale di alta qualità, il ripartitore garantisce una durata nel tempo e un'affidabilità superiori. La sua costruzione consente un'installazione semplice e sicura, assicurando che ogni connessione sia ben protetta. Con un design compatto e funzionale, questo ripartitore non solo ottimizza l'uso dello spazio, ma offre anche una soluzione estetica per gli impianti elettrici. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Il ripartitore è un dispositivo essenziale per la distribuzione elettrica, progettato per gestire carichi fino a 125 A. Questo modello è dotato di un polo e di otto punti di uscita, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia. Realizzato in materiale di alta qualità, il ripartitore garantisce una durata nel tempo e un'affidabilità superiori. La sua costruzione consente un'installazione semplice e sicura, assicurando che ogni connessione sia ben protetta. Con un design compatto e funzionale, questo ripartitore non solo ottimizza l'uso dello spazio, ma offre anche una soluzione estetica per gli impianti elettrici. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente.

colore

Grigio

numero di conduttori (esclusa terra)

1

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

8

Corrente nominale in AC 50 Hz

125 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V