Prodotti /

Cod. Rexel
IW1034054
Cod. Produttore
1034054
Cod. EAN
8024873239741

Informazioni di prodotto

Il ripartitore IW1034054 garantisce un'installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione stabile e sicura della corrente
  • Risparmio energetico derivante da una gestione ottimale
  • Affidabilità e durata nel tempo
RIPARTITORE 1P 2IN + 11OUT CU 160 A1034054 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione Descrizione del produttore: RIPARTITORE 1P 2IN + 11OUT CU 160 A1034054 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione

colore

Grigio

numero di conduttori (esclusa terra)

1

numero di poli

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

11

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V

Produttore

RIPARTITORE 1P 2IN + 11OUT CU 160 A