Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
IW1034005
Cod. Produttore
1034005
Cod. EAN
8024873239529

Informazioni di prodotto

Il RIPARTITORE 1P 1IN + 6OUT CU 160A garantisce efficienza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico assicurato da una distribuzione ottimale della corrente
  • Affidabilità e sicurezza elevate per l’impianto elettrico domestico o industriale
RIPARTITORE 1P 1IN + 6OUT CU 160A1034005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione Descrizione del produttore: RIPARTITORE 1P 1IN + 6OUT CU 160A1034005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione

colore

Altro

larghezza

92 mm

altezza

49 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

numero di poli

1

lunghezza

35 mm

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V