Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
IW1034007
Cod. Produttore
1034007
Cod. EAN
8024873239543

Informazioni di prodotto

Ripartitore di distribuzione affidabile e performante, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Affidabilità garantita per interventi sicuri e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Migliore gestione dei carichi elettrici
RIPARTITORE 1P 1IN + 11OUT CU 230A1034007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione Descrizione del produttore: RIPARTITORE 1P 1IN + 11OUT CU 230A1034007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000091 - Binario di distribuzione

colore

Altro

larghezza

92 mm

altezza

49 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

numero di poli

1

lunghezza

45 mm

numero di punti di uscita

11

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

50 ... 60 V

Produttore

RIPARTITORE 1P 1IN + 11OUT CU 230A