Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2210601100
Cod. Produttore
2210601100
Cod. EAN
8016535080143

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 39 W
  • Flusso luminoso: 4148 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI > 90
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Fattore di potenza: >0,9
  • Serie: RIO 1060 COB

Documentazione tecnica

RIO 1060 COB 4800 COB 39W 4K CLD BIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: RIO 1060 COB 4800 COB 39W 4K CLD BIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

143 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

RIO 1060 COB 4800 COB 39W 4K CLD BI