Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2210601000
Cod. Produttore
2210601000
Cod. EAN
8016535080112

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 39 W
  • Flusso luminoso: 3877 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: Ø143x185 mm
  • Serie: RIO 1060 COB

Documentazione tecnica

RIO 1060 COB 4800 COB 39W 3K CLD BIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: RIO 1060 COB 4800 COB 39W 3K CLD BIIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

RIO 1060 COB 4800 COB 39W 3K CLD BI