Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK361301853
Cod. Produttore
361301853
Cod. EAN
6931847172084

Informazioni di prodotto

Rilevatore wireless di massima temperatura con sirena

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore di fumo HIK361301853 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con un design autoadesivo, offre un'installazione semplice e rapida su diverse superfici. Questo interruttore è dotato di un'illuminazione di orientamento, che facilita la localizzazione in situazioni di emergenza. La sua funzione principale è di rilevare temperature elevate, attivando un allerta tempestivo in caso di incendi, contribuendo così a proteggere persone e beni. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo interruttore assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in abitazioni, uffici e spazi pubblici, dove la sicurezza è una priorità. L'interruttore di fumo HIK361301853 rappresenta una scelta sicura e pratica per chi desidera migliorare la protezione contro gli incendi.

Temperatura d'intervento

57 °C

tensione di alimentazione DC

3 ... 3 V

Batteria fornita

Litio

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

collegabile in rete tramite cavo

collegabile in rete tramite radio (standard)

stand-alone

segnalazione ottica

segnalazione acustica

Principio di funzionamento

Massimo termico

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

altezza/profondità

52,5 mm

diametro

120 mm

volume

85 DECIBEL_A

colore

Bianco

tipo di montaggio

Struttura

Produttore

Rilevatore wireless temperatura elevata con sirena per sicurezza ambienti residenziali e commerciali