Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK361301854
Cod. Produttore
361301854
Cod. EAN
6931847172077

Informazioni di prodotto

Rilevatore wireless di monossido di carbonio con allarme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rivelatore di monossido di carbonio HIK361301854 è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio, offre una protezione affidabile grazie alla sua funzionalità di allerta tempestiva. Questo modello è dotato di un indicatore di tensione che consente di monitorare lo stato del dispositivo, assicurando che sia sempre pronto all'uso. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a vari ambienti. Con una batteria di backup integrata, garantisce un funzionamento continuo anche in caso di interruzione dell'alimentazione, aumentando ulteriormente la sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il rivelatore è progettato per resistere nel tempo e mantenere elevate prestazioni. Questo dispositivo è un'aggiunta fondamentale per chi desidera proteggere la propria casa e la propria famiglia da potenziali rischi.

colore

Bianco

altezza

42 mm

volume

85 DECIBEL_A

Con funzione memoria

diametro

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

stand-alone

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

Batteria fornita

Litio

tensione di alimentazione

3 ... 3 V

Produttore

Rilevatore wireless monossido di carbonio con allarme batteria backup per sicurezza domestica