Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300159
Cod. Produttore
314300159
Cod. EAN
6941264082385

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR wireless da soffitto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Radio PIR DS-PDCL12-EG2-WE è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per garantire un monitoraggio efficace degli spazi. Questo sensore, dotato di tecnologia a infrarossi passivi, è in grado di rilevare il movimento e attivare l'allerta in caso di intrusione. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il Rilevatore offre robustezza e durata nel tempo, mentre il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua affidabilità e precisione, è ideale per chi cerca una soluzione efficace per la sicurezza degli spazi. La sua capacità di rilevamento è ottimale, garantendo una copertura ampia e un intervento tempestivo in caso di necessità.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

profondità

32,9 mm

diametro

101,2 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

area di rilevazione

360 GRADO

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

2,4 ... 4 m

Produttore

Rilevatore PIR wireless da soffitto DS-PDCL12-EG2-WE per sicurezza residenziale e commerciale