Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300106
Cod. Produttore
314300106
Cod. EAN
6941264065951

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Rilevatore allagamenti
  • Connessione: Radio
  • Applicazione: Domestico e commerciale
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Design: Compatto e discreto
  • Protezione: Allarme immediato
  • Funzione: Monitoraggio perdite acqua
  • Serie: DS-PDWL-E-WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Rilevatore di Allagamenti DS-PDWL-E-WE è un dispositivo altamente specializzato per la rilevazione di perdite d'acqua, progettato per garantire la sicurezza e la protezione degli ambienti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo rilevatore è in grado di monitorare costantemente le aree a rischio, attivando un allarme immediato in caso di contatto con l'acqua. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a una varietà di applicazioni, sia in ambito domestico che commerciale. Con un design compatto e discreto, il DS-PDWL-E-WE si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto non solo offre una protezione efficace contro i danni causati dall'acqua, ma contribuisce anche a garantire la tranquillità degli utenti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni affidabili nel campo della sicurezza elettrica.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

62,4 mm

altezza

62,4 mm

profondità

14,6 mm

Tensione d'esercizio

3 V

visualizzazione

Ottico

tipo di segnalazione

Acqua

Produttore

Rilevatore perdite acqua wireless IP66 per sicurezza ambienti domestici e commerciali