Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300075
Cod. Produttore
314300075
Cod. EAN
6941264068907

Informazioni di prodotto

  • Modello: DS-PDSMK-S-WE
  • Tipo: Rilevatore fumo radio
  • Principio: Ottico
  • Illuminazione: Orientamento integrato
  • Installazione: Autoadesiva
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Protezione: Grado ambientale adeguato
  • Serie: HIK314300075

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RILEV RADIO FUMO HIK314300075 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire la massima protezione contro gli incendi. Questo rilevatore di fumi utilizza un principio attivo ottico, che consente di rilevare anche le più piccole particelle di fumo, assicurando una risposta rapida in caso di emergenza. Grazie alla sua funzione di illuminazione di orientamento, offre una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design autoadesivo che permette un fissaggio immediato su diverse superfici. Questo dispositivo è ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove la sicurezza è una priorità. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di allerta lo rende una scelta versatile per ogni esigenza di sicurezza.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

volume

85 DECIBEL_A

diametro

102 mm

altezza/profondità

35 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Ottico

segnalazione acustica

segnalazione ottica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

stand-alone

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

Batteria fornita

Litio

tensione di alimentazione DC

3 ... 3 V

Tensione d'esercizio in DC

3 ... 3 V

Produttore

Rilevatore ottico fumo wireless con illuminazione orientamento per sicurezza ambienti residenziali e commerciali