Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPRM030A
Cod. Produttore
1SPRM030A
Cod. EAN
8019108260287

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 1 modulo civile universale con lente scura
Rilevatore di movimento modulare per uso civile con lente antracite, progettato per il controllo automatico di luci e carichi elettrici. Dotato di regolazione della soglia crepuscolare e della temporizzazione, consente un’installazione semplice e flessibile a incasso su supporti modulari. Il sensore garantisce una copertura volumetrica fino a 8 metri con un angolo di rilevamento di 110 gradi, ideale per ambienti interni come corridoi, scale e locali tecnici. La presenza di un LED di stato permette di monitorare il funzionamento del relè, facilitando la verifica e la manutenzione. Progettato per il funzionamento a 230V, assicura un’ottima integrazione negli impianti elettrici civili. Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento a raggi infrarossi da incasso in un modulo civile con lente antracite e frontalini di finitura per la compatibilità con le serie civili più diffuse. Selettori frontali per impostazione di: - Tempo: ritardo alla spegnimento dall'ultimo movimento rilevato - Livello illuminazione: soglia luminosa di intervento

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

800 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

con unità di segnalazione

angolo di scansione

110 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

12 min

luminosità di intervento regolabile

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

40 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

tipo di sensore

Ad alta frequenza

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

0 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

110 ... 110 GRADO

Produttore

Rilevatore movimento infrarossi 1 modulo civile lente antracite incasso

€ 44,61 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info