›

Rilevatore monossido di carbonio sensibile installazione semplice sicurezza ambienti domestici e lavorativi

Cod. Rexel EA360527000
Cod. Produttore 360527000
Cod. EAN 8029564647218

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC
  • Corrente max: 10 mA
  • Temperatura operativa: 0-40°C
  • Tempo risposta CO 300ppm: 3 min
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: a parete o soffitto
  • Certificazioni: CE, EN50291-1:2010
  • Serie: 36/05270-00

Descrizione del prodotto

Rilevatore di monossido di carbonio progettato per garantire la sicurezza negli ambienti domestici e lavorativi. Questo dispositivo sensibile rileva con precisione la presenza di monossido di carbonio, un gas inodore e pericoloso, offrendo un monitoraggio continuo e affidabile. Facile da installare, assicura una protezione efficace contro i rischi di intossicazione, contribuendo a mantenere un ambiente salubre e sicuro. Ideale per chi cerca una soluzione tecnologica avanzata per la sicurezza elettrica e ambientale. Descrizione del produttore: Rilevatore di monossido di carbonio progettato per garantire la sicurezza degli ambienti domestici e lavorativi. Questo dispositivo elettronico è in grado di rilevare la presenza di monossido di carbonio, un gas inodore e pericoloso, avvisando tempestivamente in caso di livelli elevati. Facile da installare e affidabile, rappresenta una soluzione essenziale per la protezione contro i rischi legati all’intossicazione da CO. La tecnologia integrata assicura un monitoraggio continuo e preciso, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e salubre.
Rilevatore monossido di carbonio sensibile installazione semplice sicurezza ambienti domestici e lavorativi