Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA360527200
Cod. Produttore
360527200
Cod. EAN
8029564648697

Informazioni di prodotto

  • Serie: EA360527200
  • Tensione di lavoro: 100-240VCA
  • Consumo medio: <2W
  • Suono di allarme: 75dB/m
  • Densità allarme: 6%LEL/3%LEL
  • Rete: WiFi 2.4G 802.11 a/b/g/n
  • Temperatura lavoro: -10°C ÷ +50°C
  • Uscita allarme: Relè NC/NO opzionale

Documentazione tecnica

Rilevatore gas wireless a 220V progettato per garantire un monitoraggio affidabile e continuo della presenza di gas nell’ambiente. Questo dispositivo elettrico si distingue per la sua tecnologia senza fili che facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi di sicurezza esistenti. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, assicura una protezione efficace grazie alla sua alimentazione a 220V, che ne garantisce la costante operatività. La sua struttura compatta e funzionale lo rende un elemento essenziale per la sicurezza domestica e industriale, offrendo un controllo preciso e tempestivo delle fughe di gas. Descrizione del produttore: Rilevatore di gas wireless progettato per il funzionamento a 220V, ideale per garantire la sicurezza degli ambienti domestici e industriali rilevando tempestivamente la presenza di gas pericolosi. Questo dispositivo combina tecnologia avanzata e facilità di installazione senza fili, offrendo un sistema affidabile per la protezione contro fughe di gas. La sua alimentazione a 220V assicura un funzionamento continuo e stabile, rendendolo una soluzione efficiente per il monitoraggio della qualità dell’aria e la prevenzione di incidenti legati a perdite di gas.

Produttore

Rilevatore gas wireless 220V sicurezza ambientale domestica e industriale installazione semplice

€ 24,22 x 1 pz.
(pz.)