Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
batteria
lunghezza
140 mm
lunghezza della lama
10 mm
larghezza della lama
4 mm
indicatore di tensione
LED
indicatore di fase unipolare
riconoscimento tensione senza contatto
intervallo di misura della tensione
50 V
categoria circuito di misura
CAT III
tipo di prova
unipolare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te