›

RILEVATORE DI PERDITE D ACQUA, PLUG

Cod. Rexel ON61FWLCP08NRA
Cod. Produttore 61FWLCP08NRA
Cod. EAN 4549734697194

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 VAC
  • Corrente: 3 A a 250 VAC
  • Numero pin: 8 pin
  • Uscita: Relè
  • Resistenza operativa: 0-50 kΩ variabile
  • Tempo risposta: 80 ms max
  • Temperatura ambiente: -10 a +55°C
  • Serie: 61F-WL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore di perdite d'acqua, plug-in, 8 pin, uscita relè, 100-240 VAC

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

49,4 mm

profondità

84 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

RILEVATORE DI PERDITE D ACQUA, PLUG