›

RILEVATORE AD INFRAROSSI

Cod. Rexel EA281000200
Cod. Produttore 281000200
Cod. EAN 8029564266648

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente massima: 20 mA
  • Grado protezione: IP44
  • Campo rilevamento: 10 m
  • Tempo risposta: 0,5 s
  • Temperatura operativa: -20°C a +50°C
  • Serie: EA281000200
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore ad infrarossi progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in ambito elettrico. Questo dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi per individuare movimenti o variazioni termiche, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, si integra facilmente negli impianti elettrici offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per resistere alle condizioni operative più comuni, mantenendo sempre un alto livello di sensibilità e rapidità di risposta.
RILEVATORE AD INFRAROSSI