Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXD503
Cod. Produttore
TXD503
Cod. EAN
3250612256327

Informazioni di prodotto

Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° a incasso rilevazione Ø20m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rilevatori KNX di presenza e movimento a incasso sono la soluzione ideale per gestire luci, tapparelle e HVAC in modo intelligente. Offrono copertura a 360°, rilevazione fino a 20 m e soglia luminosa regolabile (5-2000 lux). Grazie alla regolazione continua, alla temporizzazione personalizzabile (da 5s fino a 60min.) e alla funzione master/slave, garantiscono comfort e consumi ridotti. Si configurano facilmente via ETS, easy KNX o telecomando.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

85 mm

Tipologia

Segnalatore di presenza

altezza

76 mm

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

Con telecomando/comando remoto

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

5 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

comandabile a distanza

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9010

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

angolo di scansione

360 GRADO

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

8 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

Max. gamma di presenza

78 SQUARE_METER

luminosità di intervento

5 ... 2000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

360 ... 360 GRADO

Serie

TEBIS

Produttore

Rilevatore presenza movimento KNX 360° incasso Ø20m controllo luci tapparelle HVAC