Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSPF10WN
Cod. Produttore
1SPSPF10WN
Cod. EAN
8019108009428

Informazioni di prodotto

RILEV MOVIM CON FARETTO 10W NERO
Descrizione del produttore: Il RILEV MOVIM CON FARETTO 10W NERO è una soluzione versatile per l'illuminazione. Progettato per il montaggio a parete e a soffitto, offre un'installazione semplice su superfici, rendendolo ideale per vari ambienti. Grazie al suo design elegante e alla potenza di 10W, fornisce un'illuminazione efficace e mirata. Adatto per l'uso con un sistema di cavi a bassa tensione, questo farettino è perfetto per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

riflettore

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

125 mm

altezza/profondità

47,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Orientabilita'

Orientabile

adatto per montaggio con morsetto

Tipo di cablaggio

Terminale

Adatto per sistema di cavi

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

230 ... 230 V

flusso luminoso

750 ... 750 lm

Produttore

RILEV MOVIM CON FARETTO 10W NERO