› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. PG21 - F. G1/2 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6054-2112
Cod. Produttore 6054-2112
Cod. EAN 8033648140304

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura Metrica: ISO
  • Filettatura GAS: UNI ISO 228
  • Filettatura PG: DIN 40430
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Tipo: A
  • Serie: DK6054-2112

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

21

RIDUZIONE M. PG21 - F. G1/2 TIPO A