› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RIDUZIONE M. PG21 - F. G TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-2134
Cod. Produttore 6054-2134
Cod. EAN 8033648140311

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione PG-PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Tipo filettatura: B
  • Dimensioni: M. PG21 - F. G3/4
  • Serie: DK6054-2134
  • Resistenza: Adatta ambienti avversi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

21

RIDUZIONE M. PG21 - F. G TIPO B