› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RIDUZIONE M. PG16 - F. G3/8 TIPO

DKC
Cod. Rexel DK6054-1638
Cod. Produttore 6054-1638
Cod. EAN 8033648140281

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione A
  • Filettatura Metrica: ISO
  • Filettatura GAS: G3/8
  • Filettatura PG: PG16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Standard: DIN 40430
  • Serie: DK6054-1638

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

16

RIDUZIONE M. PG16 - F. G3/8 TIPO