› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

RIDUZIONE M. PG16 - F. G3/4 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-1634
Cod. Produttore 6054-1634
Cod. EAN 8033648140274

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione B
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Condizioni ambientali avverse
  • Standard: CEI EN 60423, UNI ISO 228, DIN 40430
  • Dimensioni: M PG16 - F G3/4
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Tipo B

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

16

RIDUZIONE M. PG16 - F. G3/4 TIPO B