› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. PG16 - F. G1/4 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6054-1604
Cod. Produttore 6054-1604
Cod. EAN 8033648140250

Informazioni principali

  • Filettatura: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: A
  • Filettatura femmina: G1/4
  • Filettatura maschio: PG16
  • Norme: CEI EN 60423
  • Standard: UNI ISO 228, DIN 40430
  • Serie: DK6054

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

16

RIDUZIONE M. PG16 - F. G1/4 TIPO A