› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. PG13 - F. PG09 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6104-1309
Cod. Produttore 6104-1309
Cod. EAN 8033648145408

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Norme: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Tipo filettatura: A
  • Serie: DK6104-1309
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

dimensione della filettatura PG interna

9

tipo di filettatura esterna

PG

tipo di filettatura interna

PG

materiale

Ottone

qualità del materiale

Altro

nichelato

RIDUZIONE M. PG13 - F. PG09 TIPO A