› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. PG13 - F. G3/8 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6054-1338
Cod. Produttore 6054-1338
Cod. EAN 8033648140243

Informazioni principali

  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: A
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Norme: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Connessioni: M PG13 - F G3/8
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: DK6054-1338

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

13

RIDUZIONE M. PG13 - F. G3/8 TIPO A