› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. PG11 - F. PG07 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6104-1107
Cod. Produttore 6104-1107
Cod. EAN 8033648145361

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE M. PG11 - F. PG07
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: A
  • Filettature: Metrica ISO, GAS UNI ISO 228
  • Norme: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Resistenza: Condizioni ambientali avverse
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: DK6104-1107

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

7

dimensione della filettatura PG esterna

11

RIDUZIONE M. PG11 - F. PG07 TIPO A