› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RIDUZIONE M. PG11 - F. G3/8 TIPO

DKC
Cod. Rexel DK6054-1138
Cod. Produttore 6054-1138
Cod. EAN 8033648140137

Informazioni principali

  • Filettature: PG11 - G3/8
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Tipo: B
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: DK6054-1138
  • Finitura: Nichelatura
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

11

RIDUZIONE M. PG11 - F. G3/8 TIPO