› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. PG11 - F. G1/4 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6054-1104
Cod. Produttore 6054-1104
Cod. EAN 8033648140106

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Tipo A: Conforme DIN 40430
  • Serie: DK6054-1104
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

11

RIDUZIONE M. PG11 - F. G1/4 TIPO A