› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RIDUZIONE M. M50 - F. M40 TIPO A C

DKC
Cod. Rexel DK6016-5040
Cod. Produttore 6016-5040
Cod. EAN 8033648137649

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Filettatura gas: UNI ISO 228
  • Filettatura PG: DIN 40430
  • Dimensioni: M50 - M40
  • Serie: Tipo A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

50

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M50 - F. M40 TIPO A C