› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

RIDUZIONE M. M40 - F. M32 TIPO A C

DKC
Cod. Rexel DK6016-4032
Cod. Produttore 6016-4032
Cod. EAN 8033648137618

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione M. M40 - F. M32
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Normativa: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Tipo: A
  • Serie: DK6016-4032
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M40 - F. M32 TIPO A C