› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. M32 - F. PG21 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6105-3221
Cod. Produttore 6105-3221
Cod. EAN 8033648150105

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione Tipo A
  • Filettatura Metrica: M32
  • Filettatura Femmina: PG21
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228, DIN 40430
  • Resistenza: Alta ambientale
  • Serie: DK6105-3221
  • Quantità consigliata: 200

Descrizione del prodotto

Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

21

RIDUZIONE M. M32 - F. PG21 TIPO A