› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. M32 - F. M20 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6016-3220
Cod. Produttore 6016-3220
Cod. EAN 8033648137588

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE M. M32 - F. M20 TIPO A
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Tipo: A
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Quantità consigliata: 200
  • Serie: DK6016-3220

Descrizione del prodotto

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M32 - F. M20 TIPO A