› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. M25 - F. PG16 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6105-2516
Cod. Produttore 6105-2516
Cod. EAN 8033648154523

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura Metrica: M25
  • Filettatura Femmina: PG16
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Tipo B: Conforme
  • Resistenza: Ambiente avverso
  • Serie: DK6105-2516

Descrizione del prodotto

Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

16

RIDUZIONE M. M25 - F. PG16 TIPO B