› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. M25 - F. G3/8 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6019-2538
Cod. Produttore 6019-2538
Cod. EAN 8033648138622

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione A
  • Filettature: Metrica ISO, GAS
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Dimensioni: M25 - G3/8
  • Standard: UNI ISO 228
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Serie: DK6019-2538

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M25 - F. G3/8 TIPO A