› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. M20 - F. PG13 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6105-2013
Cod. Produttore 6105-2013
Cod. EAN 8033648150129

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura M: M20
  • Filettatura F: PG13
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Tipo B: DIN 40430
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Serie: DK6105-2013

Descrizione del prodotto

Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

13,5

RIDUZIONE M. M20 - F. PG13 TIPO B