› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. M20 - F. PG11 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6105-2011
Cod. Produttore 6105-2011
Cod. EAN 8033648152796

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione Tipo B
  • Filettatura M: M20
  • Filettatura F: PG11
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Standard GAS: UNI ISO 228
  • Standard PG: DIN 40430
  • Serie: DK6105-2011

Descrizione del prodotto

Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

11

RIDUZIONE M. M20 - F. PG11 TIPO B