› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M.M16X1,5 - F. G3/8 TIPO

DKC
Cod. Rexel DK6019-1638
Cod. Produttore 6019-1638
Cod. EAN 8033648138592

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE M.M16X1,5 - F. G3/8
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: ISO 228, GAS, PG DIN 40430
  • Norme: CEI EN 60423
  • Tipo: B
  • Serie: DK6019-1638
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M.M16X1,5 - F. G3/8 TIPO