› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G3/8 - F. PG11 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-3811
Cod. Produttore 6054-3811
Cod. EAN 8033648140441

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura maschio: G3/8
  • Filettatura femmina: PG11
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Standard filettatura: ISO 228-PG
  • Tipo: Tipo B
  • Serie: DK6054-3811

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

11

RIDUZIONE M. G3/8 - F. PG11 TIPO B