› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G3/4 - F. PG29 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-3429
Cod. Produttore 6054-3429
Cod. EAN 8033648140403

Informazioni principali

  • Filettature: Metrica, GAS, PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Tipo: B
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: DK6054-3429
  • Connessioni: M G3/4 - F PG29
  • Standard: DIN 40430

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

29

RIDUZIONE M. G3/4 - F. PG29 TIPO B