› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G2 - F. G1 TIPO

DKC
Cod. Rexel DK6004-2112
Cod. Produttore 6004-2112
Cod. EAN 8033648134624

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione in ottone
  • Filettature: GAS ISO 228
  • Finitura: Nichelata
  • Norme: CEI EN 60423
  • Thread: Metrica ISO e PG
  • Tipo filettatura: Cilindrico
  • Serie: Tipo A
  • Resistenza: Ambienti avversi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/2 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G2 - F. G1 TIPO