› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G11/2 - F. PG36 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6054-11236
Cod. Produttore 6054-11236
Cod. EAN 8033648140120

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura M: G11/2
  • Filettatura F: PG36
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Standard: ISO 228-PG
  • Tipo: B
  • Serie: DK6054-11236

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/2 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

36

RIDUZIONE M. G11/2 - F. PG36 TIPO B