› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

RIDUZIONE M. G11/2 - F. M40 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6019-11240
Cod. Produttore 6019-11240
Cod. EAN 8033648138547

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione A
  • Filettatura M: G11/2
  • Filettatura F: M40
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: ISO 228, CEI EN 60423
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: Tipo A
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

40

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 1/2 pollici

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G11/2 - F. M40 TIPO A